Gulf Ecotechno 0W20

 

Gulf Ecotechno 0W20 商品レビューを投稿する

Gulfエコテクノのシリーズは、省燃費を見据えて設計された現行エンジン用の厳しい省燃費規格ILSAC : GF-5 をクリアするため、ベースオイルに最新のPAO + VHVI(全合成油)を採用。ハイブリッドカー、エコカーはもちろん、国産・輸入を問わずあらゆる現行車を満足させるNEWテクノロジーを盛り込んだ最新 省燃費オイルです。
用途
ガソリン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/GF-5
SAE
0W20
ベースオイル
合成油
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
14760489 - 1缶(1L×20缶) ¥29,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
14760498 - 1ケース(4L×6缶) ¥33,120
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく