平面ハンドル

 
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
止め金・ビスセット
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
注意
※摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
61096044 A-160-A-1-2 新AB止め金付 375 142 3.2 8 49.5
¥1,667 1 ¥1,667
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61096078 A-160-A-2-2 新AB止め金付 230 117 2.3 7 48.5
¥1,445 1 ¥1,445
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61096096 A-160-A-3-2 新AB止め金付 150 84 2.3 7 23.5
¥1,222 1 ¥1,222
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 配電盤のハンドルとして

簡単に注文出来て宅配までしていただけてありがたいです。
町の工具屋さんに注文するより早く手元に届いて重宝しました。

これは注文コード 61096096 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-26]

満足度: 3

用途: 古くなった物の交換

鍵無しなのに鍵付きの写真を使用しているので最初に探す時に迷った。
パッと探した時には分かり辛いです。

これは注文コード 61096078 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく