活性炭カートリッジ

 

活性炭カートリッジ 5.00 (1件の商品レビュー)

活性炭が油の汚れを吸着して、さらにキレイにろ過して再生力をアップしました。
油を繰り返し使えて、とても経済的。目安として約10回使えます。
不織布のフィルターでは通過してしまう細かい不純物も、活性炭がしっかり取り除きます。
亀甲模様で目詰まりしにくい蓋形状!活性炭がイヤな臭いをカット。
材質
活性炭(不織布)
質量(g)
(1個)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個)8.9×8.9×3.1
内容量
1箱(3個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
14775453 OP-KT3 ¥2,000
¥1,790 1 1,790
1,969 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 富士ホーロー用の天ぷら油保存容器用

妻が困っていた。モノタロウで売っていて助かった。。

これは注文コード 14775453 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-30]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。