美鈴
美鈴 手研 左手用
最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。
受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。
表面は綺麗なミガキ仕上げ。
全長(mm)
約105
刃長(mm)
約36
材質
刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上
仕様
左手用
形状
短刃
質量(g)
約22
材質(刃)
高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
内容量
1丁
注意
※手作り品の為サイズ、重量は目安です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18239629
501-02
¥6,400
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください