液体ラバーコート

 

液体ラバーコート 商品レビューを投稿する

どぶ浸け、ハケ塗り、何でも簡単にコーティングできます。
用途
表面保護・腐食防止・すべり止めとして
主成分
スチレンブタジエンゴム、キシレン、ルチル
仕様
第四類第一石油類・非水溶性・危険等級U
材質
回避すべき材質:トルエンに溶解されるもの、ポリエチレン
引火点(℃)
18〜25
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の含有量
500
保存期間(年)
約2(開封前常温下で)
耐食性
塩水噴霧試験168時間異常なし
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個(500mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18413764 LC-500BK ブラック ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413773 LC-500BL ブルー ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413789 LC-500BN ブラウン ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413798 LC-500CL クリアー ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413807 LC-500GN ダークグリーン ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413816 LC-500RD レッド ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413825 LC-500WT ホワイト ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18413834 LC-500YL イエロー ¥7,900
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく