DXアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 (1件の商品レビュー) オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。組立が簡単で、加工不要の防水キャップを採用。 付属品 F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 外形寸法(mm) 518×340×1374 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22〜49 素子数 20素子 前後比(dB) 19〜28 動作利得(dB) 8.5〜13.8 受信チャンネル(ch) UHF13〜52 半値幅(度) 28〜52 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 4 件中 1 - 4 件 注文 コード 品番 選択解除 UA20 UA20G UA20S UA20Z タイプ 選択解除 スタンダード 塩害対策モデル(ステンレス) 塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ) 雪害対策モデル 質量(kg) 選択解除 0.98 1.05 1.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 41565047 UA20 スタンダード 0.98 ¥6,500 ¥4,590 1 ¥4,590 - 18421735 UA20Z 塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ) 0.98 ¥7,000 ¥3,990 1 ¥3,990 - 41565056 UA20G 雪害対策モデル 1.05 ¥7,300 ¥4,990 1 ¥4,990 - 18421726 UA20S 塩害対策モデル(ステンレス) 1.2 ¥14,500 ¥6,990 1 ¥6,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材テレビ受信用機器テレビアンテナUHFアンテナ軒先アンテナ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工 ¥3,790〜 (6) 2. 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工 ¥3,490〜 (0) 3. UHFアンテナ 日本アンテナ ¥2,090〜 (14) 4. 薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ ¥10,900 (0) 5. 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 DXアンテナ ¥5,990 (0) 6. 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ ¥8,990 (3) 7. 屋外用高性能薄型UHFアンテナ 日本アンテナ ¥12,900 (0) 8. 家庭用 UHFアンテナ LS マスプロ電工 ¥9,990 (0) 9. UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13〜34ch) 日本アンテナ ¥8,990〜 (0) 10. 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 DXアンテナ ¥11,900〜 (0) 11. UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ ¥2,890〜 (6) 12. 地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子 ¥3,390〜 (1) 13. UHFローチャンネル用アンテナ(超弱電界用・パラスタック式) DXアンテナ ¥11,900 (1) 14. UHFブースター(ブリスターパック) DXアンテナ ¥4,990 (0) 15. 高性能型アンテナ 日本アンテナ ¥7,490 (2) 16. 家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 14素子相当 オールチャンネル対応 DXアンテナ ¥6,990 (0) 17. 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ サン電子 ¥4,990 (2) 18. 室内テレビアンテナ 日本アンテナ ¥2,990〜 (5) 19. 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工 ¥7,990 (1) 20. マスト マスプロ電工 ¥699〜 (19) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 突然テレビが見れなくなったぁ 海が近いため、ある程度は仕方ないと思ってましたが、普通のですと10年は持ちませんね。ステンレス製の値段が、こんなに手ごろだとは!ついでにケーブルに取り付けるブースターも買いましたが、なくても問題なし!100年もったらどうしよう? これは注文コード 18421726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-02] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 突然テレビが見れなくなったぁ 海が近いため、ある程度は仕方ないと思ってましたが、普通のですと10年は持ちませんね。ステンレス製の値段が、こんなに手ごろだとは!ついでにケーブルに取り付けるブースターも買いましたが、なくても問題なし!100年もったらどうしよう? これは注文コード 18421726 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-02]