ワークレイン

 
作業からレジャーまで幅広く対応するレインスーツ。定番レインスーツに消臭繊維「ブリーズブロンズ」を採用。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、二重袖、Sフラップ内比翼、ベルト通し、反射付き、消臭機能
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
25 件中 1 - 25 件
注文
コード

品番

サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18422539 M-100 ネイビー M 160〜170 72〜82 84〜92 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422548 M-100 ネイビー L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422557 M-100 ネイビー LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422566 M-100 ネイビー 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18422575 M-100 ネイビー 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422584 M-100 ブルー M 160〜170 72〜82 84〜92 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422593 M-100 ブルー L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422609 M-100 ブルー LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422618 M-100 ブルー 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422627 M-100 ブルー 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422636 M-100 ターコイズ M 160〜170 72〜82 84〜92 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422645 M-100 ターコイズ L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422654 M-100 ターコイズ LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422663 M-100 ターコイズ 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422679 M-100 ターコイズ 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422688 M-100 ペパーミント M 160〜170 72〜82 84〜92 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422697 M-100 ペパーミント L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422706 M-100 ペパーミント LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422715 M-100 ペパーミント 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422724 M-100 ペパーミント 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422733 M-100 ブラック M 160〜170 72〜82 84〜92 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422749 M-100 ブラック L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422758 M-100 ブラック LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422767 M-100 ブラック 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18422776 M-100 ブラック 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく