雨嵐

 
BBシリーズの新提案。配色と新機能に拘りました。
パンツシームレス機能を採用。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、Wフラップ、反射付き、各部にアジャスター機能付き、シームレスパンツ、サイクルカット
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
21 件中 1 - 21 件
注文
コード

品番

サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18423537 BB-700 ネイビー S 155〜165 66〜74 78〜86 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423546 BB-700 ネイビー M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423555 BB-700 ネイビー L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423564 BB-700 ネイビー LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423573 BB-700 ネイビー 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423589 BB-700 ネイビー 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423598 BB-700 ネイビー 6L 180〜185 110〜120 114〜122 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423607 BB-700 ターコイズ S 155〜165 66〜74 78〜86 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423616 BB-700 ターコイズ M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423625 BB-700 ターコイズ L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423634 BB-700 ターコイズ LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423643 BB-700 ターコイズ 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423659 BB-700 ターコイズ 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423668 BB-700 ターコイズ 6L 180〜185 110〜120 114〜122 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423677 BB-700 パープル S 155〜165 66〜74 78〜86 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423686 BB-700 パープル M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423695 BB-700 パープル L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423704 BB-700 パープル LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423713 BB-700 パープル 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423729 BB-700 パープル 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423738 BB-700 パープル 6L 180〜185 110〜120 114〜122 オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。