ファンプラスライトレディース

 

ファンプラスライトレディース 商品レビューを投稿する

レディースタイプの超軽量透湿防水レインスーツ。
サイズも女性仕様です。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(透湿ポリウレタン引き)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
10000
機能
裏地メッシュ、二重袖、Sフラップ内比翼、ベルト通し
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
初期透湿性(g/m2・24hr)
0.002
性別
女性用
内容量
1式
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番

サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18423939 FP-22 サックス L 155〜160 62〜69 81〜89 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18423948 FP-22 サックス LL 160〜165 68〜76 87〜95 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423957 FP-22 サックス 3L 165〜170 75〜84 93〜101 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423975 FP-22 ワイン L 155〜160 62〜69 81〜89 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423984 FP-22 ワイン LL 160〜165 68〜76 87〜95 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423993 FP-22 ワイン 3L 165〜170 75〜84 93〜101 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18423923 FP-22 サックス M 150〜155 57〜63 75〜83 オープン
廃番
18423966 FP-22 ワイン M 150〜155 57〜63 75〜83 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。