ワークレインホワイト

 

ワークレインホワイト 5.00 (1件の商品レビュー)

ヘルメット対応、腕章留めのついた現場向け防水レインスーツ。
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・現場
ホワイト
耐水圧(mm)
20000
機能
裏地メッシュ、二重袖、Sフラップ内比翼、ベルト通し、反射付き、消臭機能
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
内容量
1式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18424009 M-3500 M 160〜165 72〜82 84〜92 オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18424036 M-3500 3L 175〜180 94〜104 102〜110 オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18424045 M-3500 4L 180〜185 102〜112 108〜116 オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18424018 M-3500 L 165〜170 78〜88 90〜98 オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 廃番
18424027 M-3500 LL 170〜175 86〜96 96〜104 オープン
¥3,790 1 3,790
4,169 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 警備業

とても良いです。今まで高いの買ってましたがとても安価で機能が気に入ってます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。