MOVE.X

 
{雨だから着る」
そんな従来の概念を覆すべく生まれたレインウェア。
防水、撥水、という基本性能はもちろん、ストレッチ素材の採用により、着心地の良さを追求。
伸縮性、透湿性という機能に加え、反射材に3M社製を用いて視認性を高めています。
いろいろなフィールドにマッチする次世代レインウェアです。
材質(表地)
ポリエステル100%
(塩化ビニル樹脂引き)
用途
軽作業・レジャー
耐水圧(mm)
10000
タイプ
ストレッチ
機能
透湿素材、伸縮素材、反射付き、止水ファスナー、収納袋付き
材質(裏地)
TPUラミネート
初期透湿性(g/m2・24hr)
5000
内容量
1式
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番

サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18425953 MV7000 ブラック M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番 代替品有
18425969 MV7000 ブラック L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番 代替品有
18425978 MV7000 ブラック LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番 代替品有
18425987 MV7000 ブラック 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
廃番 代替品有
18425996 MV7000 ホワイト M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番
18426005 MV7000 ホワイト L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番
18426014 MV7000 ホワイト LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番
18426023 MV7000 ホワイト 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
廃番
18426039 MV7000 ブルー M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番 代替品有
18426048 MV7000 ブルー L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番 代替品有
18426057 MV7000 ブルー LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番 代替品有
18426066 MV7000 ブルー 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
廃番 代替品有
18426075 MV7000 イエロー M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番 代替品有
18426084 MV7000 イエロー L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番 代替品有
18426093 MV7000 イエロー LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番 代替品有
18426109 MV7000 イエロー 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
廃番 代替品有
18426118 MV7000 ピンク M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番
18426127 MV7000 ピンク L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番
18426136 MV7000 ピンク LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番
18426145 MV7000 ピンク 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
廃番
18426154 MV7000 カーキ M 160〜170 72〜80 84〜92 オープン
廃番 代替品有
18426163 MV7000 カーキ L 165〜175 78〜88 90〜98 オープン
廃番 代替品有
18426179 MV7000 カーキ LL 170〜180 86〜96 96〜104 オープン
廃番 代替品有
18426188 MV7000 カーキ 3L 175〜185 94〜104 102〜110 オープン
取扱停止中 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18425953
MV7000
53587127
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587127 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18425969
MV7000
53587136
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587136 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18425978
MV7000
53587145
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587145 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18425987
MV7000
53587154
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587154 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426039
MV7000
53586917
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586917 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426048
MV7000
53586926
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586926 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426057
MV7000
53586935
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586935 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426066
MV7000
53586944
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586944 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426075
MV7000
53586987
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586987 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426084
MV7000
53586996
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53586996 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426093
MV7000
53587005
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53587005 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426109
MV7000
53587014
MV7400
MV7400 MOVE.X Pro コヤナギ 53587014 MOVE.X Pro
コヤナギ 1セット
¥4,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426154
MV7000
53587267
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587267 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426163
MV7000
53587276
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587276 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426179
MV7000
53587285
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587285 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18426188
MV7000
53587294
MV7200
MV7200 MOVR.X Lite コヤナギ 53587294 MOVR.X Lite
コヤナギ 1セット
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 現場作業

本品について、上着の色とズボンの色は違う。ズボンは全てブラックとなる。合羽を入れる収納袋が付属している。黄色を注文して、袋も黄色だったので、上着の色と袋の色は同じと推測される。袋の大きさはA4の紙サイズと同じくらい。チャック部分は安っぽいイメージ。使用頻度によって撥水機能が持続するかが楽しみである。透湿性が10000だったら、完璧だと思う(本品は5000)。10000だと値段が上がるので、5000でこの価格なら良いし、総じて、良い買い物だったと思う。

これは注文コード 18426075 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく