NZ-BTPBC 空調服 大容量バッテリー・黒ファンセット
NZ-BTPBC 空調服 大容量バッテリー・黒ファンセット
|
最大設定で8時間OK!頼もしい大容量。
バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。
用途空調服付属品(交換・予備に)
色黒
質量(g)約254
出力電圧(V)7.2、6、5、3(4段階)
定格容量6500mAh
保存温度(℃)-20~50
充電時間(時間)約8
内容量1セット
注意
※ウェアと電装品は1パック梱包ではありません。それぞれお買い求め下さい。
※バッテリー保管上のご注意※
※リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
※電池残量がゼロになった場合は、おおむね3日以内に充電するよう心がけて下さい。また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電して下さい。
※長期保管する時は、15~25℃の乾燥した場所で保管して下さい。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。
※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意して下さい。
※使用上のご注意※
※空調服TMを着用したまま眠らないで下さい。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
※発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめ下さい。また、着用中に寒くなるなど身体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめて下さい。
※ファンに指を絶対に入れないで下さい。小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけて下さい。
※サウナなど、温度が50℃を超える環境下では着用しないで下さい。やけどを負う危険性があります。
※着用時以外は、スイッチを入れないで下さい。
※バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
※水をかけないで下さい。ファンセットを濡れたまま使用しますと、空調服TMの故障の原因となる場合があります。ファンセットが濡れた場合は、よく乾かしてからご使用下さい。
※洗濯時には必ず電気部品(ファン2個・ケーブル・電池ボックス・電池・バッテリー)を全て取り外し、服だけを洗って下さい。
※汚れを落とす為に、ファンの羽にエアーガンなどで圧力の高い空気を吹きかけないで下さい。プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
※高所作業のときは、下に人がいないことを確かめて下さい。ファンなどの電気部品を落としたとき、事故の原因になります。
※空調服TMを投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないで下さい。また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないで下さい。
※ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないで下さい。
※電池ボックスやファンの中に金属などを差し込まないで下さい。電池がショートして発熱などの原因になります。
※空調服TMを炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないで下さい。プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
※長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管して下さい。電池の液漏れなどの原因になります。
※バッテリーご使用の際は、専用バッテリー以外のバッテリーは使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
※溶接等の火花が飛ぶ場所で着用する場合は下記の点にご注意願います。
※保護具(前掛け、腕カバー等) を着用する等、火花がかからないような対策をお願い致します。
※ファンを火花に向けないようご注意願います。
※作業時に着用されるインナーにつきましては、化学繊維製のご使用はお控え願います。
※防爆構造ではない為、引火性ガス等が充満した場所での使用、充電はしないで下さい。