モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A

 

モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A 5.00 (2件の商品レビュー)

2台同時充電が可能!おまかせ充電に対応した、持ち運びに便利なコンパクトタイプのスマートフォン用モバイルバッテリー。
質量(g)
約132
付属品
USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス)
出力
5V/2.4〜2.6A
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
入力
5V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×96
保証期間
6ヶ月
バッテリー容量(mAh)
6400
USBポート数
2個口
充電端子
micro-B
給電端子
USB
内容量
1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番

充電時間
ケーブル長(cm)
連続使用回数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18438063 DE-M01L-6400BK ブラック 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18438097 DE-M01L-6400RD レッド 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18438106 DE-M01L-6400WH ホワイト 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
24779677 DE-M01L-6400WF ホワイトフェイス 約3時間40分(1.8AのAC充電器使用時) 約10(USB A to micro Bオス) 500回 ¥6,230
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18438079 DE-M01L-6400BU ブルー 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥3,090 1 ¥3,090
廃番
18438088 DE-M01L-6400GN カーキ 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥2,790 1 ¥2,790
廃番 代替品有
18438115 DE-M01L-6400YL マスタード 1.8AのAC充電器使用時:約3時間40分 USBAtomicroBオス:約10 約500回 ¥6,230
¥3,090 1 ¥3,090
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > OAタップ・バッテリー > モバイルバッテリー

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18438088
DE-M01L-6400GN
18438063
DE-M01L-6400BK
DE-M01L-6400BK モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A エレコム 18438063 モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A
エレコム 1個
¥3,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18438115
DE-M01L-6400YL
18438063
DE-M01L-6400BK
DE-M01L-6400BK モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A エレコム 18438063 モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A
エレコム 1個
¥3,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 携帯の充電用に

エレコムの顔が描かれてるシリーズがちょっとお安くなっていたのでこれをチョイス。
機能充実、安心充電、お任せ充電。バッテリー到着時に半分くらいの充電があり、付属のコードで即満タンに。リチウムイオン電池なのでそれなりの重さは仕方なしとして、Rのついた形状はいい感じ。大満足

これは注文コード 24779677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-04]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: スマホの移動時の充電に使用

大き過ぎる事もなく、持ち運びにも便利で、
価格もお手頃でした。フル充電でスマホ約2台分充電出来るので、
重宝しています。

これは注文コード 24779677 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。