上腕式血圧計 HEM-1011

上腕式血圧計 HEM-1011 オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)

「早朝高血圧」確認機能。朝の1週間の平均値が「135/85mmHg」を超えた場合には▲の「早朝高血圧マーク」が点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。 また、朝と夜に測定した血圧を個別に管理。「朝平均ボタン」「夜平均ボタン」を押すと、それぞれの平均値を表示します。
腕を通すだけで正しい測定姿勢をつくる「可動式腕帯」。正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。さらに、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。
一人ひとりの腕にあわせた最適加圧。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。
血圧管理に便利なメモリー機能。2人分のデータを84回分自動的に記録。ご夫婦別々で血圧管理ができます。

測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能早朝高血圧確認機能、姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×84回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461093 HEM-1011
19,982
17,900
19,690 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-20
用途:
健康管理
対象商品:
18461093

上腕式で手軽に測定できるので、社員の健康管理に役立っています。

2019-07-04
用途:
血圧測定
対象商品:
18461093

あまりにもごつすぎる。もう少し小型にできないのか?また、右腕で測る場合非常に測定しにくい。私の場合シャントが左腕なので左腕で測定不能。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする