上腕式血圧計 HEM-1021
測定姿勢チェック表示(正確測定サポート機能)。前かがみの姿勢では、腹圧によって血圧が上昇し、正しい血圧測定ができません。HEM-1021は、腕を通した可動式腕帯の角度から正しい姿勢がとれているかを判断し、画面でお知らせ。正しい角度になると、液晶表示部に表示される黒色のマークが中央の黄色の部分に移動するので、正しい姿勢をとれているかどうかをひと目で確認することができます。
らくらくサポート腕置き。手の甲までしっかりと置ける腕置きで、リラックスしながら、正しい姿勢を保って測定できます。
ぴったりフィット腕帯。新しい加圧方式で、無駄な締め付けを軽減。腕の太さに関係なく、最適な加圧でストレスなく測定できます。
17段階の表示(1目盛り=10mmHg)により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
朝の平均値が「135/85mmHg」以上の場合には「早朝高血圧」マークが点灯し、「早朝高血圧」の確認に役立ちます。
朝と夜の平均値を個別にチェックできる「朝/夜平均」スイッチ付き。左右どちらの腕でも使いやすい、ユニバーサル・デザインを採用。
面倒な時刻設定が不要な「時計プリセット」。10分以内に測定した直近3回分の「平均値」、8週間分の「週平均」を表示。
90回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」。データを記録したくない時に便利な「ゲストモード」。
ACアダプタ付き。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18461109
- 用途:
- 朝晩の血圧測定に使用
上腕を入れる部分、肘から下を置くトレーも折りたたみ収納で測定時よりコンパクトになるのが良い。モーター音もそれなりで、うるさい感じはしない。液晶画面も見やすく、使いやすい。
- 対象商品:
- 18461109
- 用途:
- 日々の血圧測定
血圧を毎日測定し、日々の健康管理の目安としています。上腕式のタイプが家庭血圧の測定に推奨されているということでしたので、このタイプにしました。実際に使用して、操作が簡単で短時間に測定できるので、購入以来毎朝の測定が苦痛なく続けられています。今では、購入してよかったと思っています。