上腕式血圧計 HEM-7121

上腕式血圧計 HEM-7121 オムロンヘルスケア

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
ソフトな装着感の軟性腕帯
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>
30回分の過去の血圧値を記録
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>

測定部位上腕 付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約250(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129 機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯 電池寿命300回(目安) メモリー機能30回メモリ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461127 HEM-7121
オープン
5,990
6,589 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18461127 HEM-7121 63152855 HCR7006 画像準備中 上腕血圧計 オムロンヘルスケア 1個 7,490 税込8,239 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする