上腕式血圧計 HEM-8713

 

上腕式血圧計 HEM-8713 5.00 (1件の商品レビュー)

簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」
カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17〜36cm>
カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」
正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。
8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。
直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
60回分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
付属品
腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源
単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)
約280(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×79×141
機能
体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命
300回(目安)
メモリー機能
60回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AABZX00106A01
適合腕周(cm)
17〜36
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定部位
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18461206 HEM-8713 上腕 オープン
¥7,590 1 ¥7,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 毎日の健康管理に

オムロン製で病院にある血圧計と同等品だと思います。
他のサイトでは1万円以上のものしかありませんでしたが、これは安い!
機能にも満足しています。

これは注文コード 18461206 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく