耳式体温計 MC-510 けんおんくんミミ
|
(4件のレビュー)
鼓膜の方向がわかりづらいときも安心、「ぴったりセンシング機能」搭載
耳式体温計は耳の中でもっとも高い鼓膜の温度を測定します。そのため、耳に正しく挿入しないと(鼓膜の方向を向いていないと)、耳の穴の内壁の温度を測ってしまいます。
プローブを耳に挿入して動かせば「ぴったりセンシング機能」が測定中のもっとも高い温度を記憶し、測定結果として表示するので、鼓膜の方向がわかりづらいときも安心です。
最短1秒から測定可能なので、小さなお子さまの検温におすすめです。
使いやすい手のひらサイズ
携帯・保管に便利な収納ケース付き
測定部位耳
測定方式実測
仕様お知らせブザー付
付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、プローブカバー×10枚(別途プローブカバー1枚は本体に装着済みです)
電源電池CR2032×1
本体質量(g)約50(電池含む)
温度表示(体温)3桁+℃表示、0.1℃毎
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×58
測定時間(秒)1(目安)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命5000回(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00539000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般
内容量1個