タニタ

手首式デジタル血圧計 BP-210

手首式デジタル血圧計 BP-210 タニタ
(13件のレビュー)

脈の乱れが検知できる「心調律異常チェック機能」付き。心調律異常(脈の乱れ)が発見された時にマークでお知らせします。
1人分の測定結果を最大200回分までメモリー可能。
小型で出張先や外出先などにも持ち運びができて便利。

測定部位手首 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形アルカリ乾電池2本、収納ケース、添付文書 材質ABS、PMMA、PET パールホワイト 測定範囲(血圧)30〜280mmHg、(脈拍)40〜200拍/分 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 最小表示(血圧)1mmHg 本体質量(g)約130(乾電池含む) 測定精度(血圧)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.2×68×60 文字高(mm)11 機能心調律異常チェック機能あり(脈の乱れが検知できる) 使用温湿度範囲10〜40℃、30〜85%RH 保管温湿度範囲-5〜50℃、30〜85%RH 電池寿命約400回(常温:1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q1510号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22200BZX00742000 適合手首周(cm)13.5〜21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般 内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18461276 BP210-PR
3,980
2,690
2,959 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-07
用途:
健康管理
対象商品:
18461276

一年未満で壊れた
今度は手動ポンプ式にしました
制度は期待できます

2020-02-01
用途:
血圧測定
対象商品:
18461276

前につかっていたシチズン製よりも短時間で測定出来ました タニタ製なので安心して使えます

エクセル美容室 様 2020-01-31
用途:
血圧測定
対象商品:
18461276

手首式のので簡単に測定できます満足しています注文間違いでカスタマーセンターに電話した時の対応はとても感じがよくすばらしい接客でしたありがとうございました

2019-12-16
用途:
血圧測定
対象商品:
18461276

とても使いやすくて便利 数値も正確 取扱いも簡単 値段も安い 健康診断で要注意の結果が出たので朝昼晩測ってます

2019-11-12
用途:
現場の新規入場時
対象商品:
18461276

とても簡単で、すぐに測れてよかった。腕式のものと計測結果を比べてみても、ほぼ同じで性能もいいと思います。

2020-01-30
用途:
自分自身の血圧管理
対象商品:
18461276

コンパクトで手軽に血圧を測れて、とてもいい商品だと思います。ただ正確な値が測定できているのかどうかはわかりません。正確に測れているといいなあ…と期待しています。

2019-11-06
用途:
血圧の測定
対象商品:
18461276

コンパクトで使いやすいです。職場に置いて午後の血圧を測定し、必要に応じて薬を服用します。

2019-05-10
用途:
血圧を測るとき
対象商品:
18461276

普通に使えます。
精度も問題ありません。電池の持ちも問題なさそうです。
この値段でこの性能であれば満足です。お勧めできる商品です。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする