投光器 三脚スタンド

 

投光器 三脚スタンド 5.00 (1件の商品レビュー)

投光器(作業灯)専用の三脚スタンド。
投光器の取っ手部分をネジで固定するだけの簡単取り付け。
投光器は1台のみでも2台同時でも取付可能。
高さ調整可能。(約60-約156cm)センターポール2ヶ所の絞りを調整するだけで三脚の高さ調整可能。
質量(kg)
1.65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×830×630-1560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×83×63-156
内容量
1台
注意
※投光器本体は付属しておりません。投光器対応台数2台まで。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18468075 PLS-1 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 屋外作業時

扱いやすく任意の位置で固定しやすく
LED投光器のスタンドとして仕様してます。

これは注文コード 18468075 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社住い造りセンター 様 [2019-01-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく