コンパクトステレオシステム SC-HC300

 

コンパクトステレオシステム SC-HC300 商品レビューを投稿する

薄型で置き場所を選ばないスリムなボディで、スピーカーネットにはメタル素材を採用して高級感を演出します。
デザインはインテリアに映える外観を採用しています。
スピーカー容積の効率化を図り、マグネットも強化することにより、薄型ながら豊かな低音とクリアなサウンドを実現します。
付属品
リモコン、AMループアンテナ、FM簡易型アンテナ、電源コード、リモコン用乾電池(単3形)×1本
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
21
最大出力(W)
20(10×2)、8Ω、1kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
409×198×107
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
歪率(%)
10
スピーカー
フルレンジ:8cm×1/chコーン型
受信周波数
【FM】76.0〜108.0MHz(100kHzステップ)、【AM】522〜1629kHz(9kHzステップ)
アンテナ
75Ω(不平衡型)
出力端子
【外部・ヘッドホン】ステレオミニ(Φ3.5mm)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
対応CD
【再生可能ディスク】8cm/12cmCD・CD-R・CD-RW、【再生可能フォーマット】CD-DA、MP3
受信局
15局
Bluetooth
【バージョン】Ver.2.1+EDR、【出力】Class 2、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、【通信方式】2.4GHz band FH-SS、【見通し通信距離】約10m
USBタイプ
【USBインターフェイス】USB2.0フルスピード、【再生フォーマット】MP3、【ファイルシステム】FAT12・FAT16・FAT32、【供給電流】DC OUT 5V・1.5A
待機時消費電力(W)
21
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18481847 SC-HC300-K ブラック オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18481856 SC-HC300-W ホワイト オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく