ノズル 長円型

 

ノズル 長円型 4.00 (1件の商品レビュー)

質量(g)
15
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
内径×外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60812124 N61-15 818-4560 3.0×4.8 ¥2,200
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
60812133 N61-16 818-4561 4.0×5.8 ¥2,200
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 製品製作時。

商品は以前より使用しているもので、在庫をしなくてもこちらで直ぐ購入できるので安心しています。種類により消耗の程度も違うので、破損してから購入する様にしています。

これは注文コード 60812133 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。