【ワケあり】車輪、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン 車輪のみ 【通販モノタロウ】 CBC-150グレー

【ワケあり】車輪、ゴム(グレー、B入り)車

 

【ワケあり】車輪、ゴム(グレー、B入り)車 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

STCシリーズ交換用
仕様
ポリアセタール軸受使用
耐寒グリス入
特記
※理由あり(未使用・未開封)
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)(グレー・ベアリング入り)
適合品番
STC・SKC・SKC-T
ボス幅H(mm)
55
車輪幅W(mm)
40
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
鋼板
内容量
1個
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18512446 CBC-150グレー オープン
¥1,490 1 ¥1,118
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく