エアチャック 平行角型 CH90Aシリーズ

 

エアチャック 平行角型 CH90Aシリーズ 商品レビューを投稿する

小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
45、(ツメ/片側:15)
把握能力
5.8N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×25
爪長さ(mm)
(最大)16
開き幅(mm)
10
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18730654 CH91A ¥15,300
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく