SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312T
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) ノーマルクローズ
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20293176
SYJ312T-5GZD-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥6,450
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293185
SYJ312T-5HZ-M3-F
CADデータダウンロード
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(-) ノンロックプッシュ式
¥6,400
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293194
SYJ312T-5LOZ-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
¥6,560
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293203
SYJ312T-5LOZE-M3-F
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥6,340
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293219
SYJ312T-5LZD-M3-F-Q
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
¥6,620
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20293228
SYJ312T-5MOZE-M3-F
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥6,340
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください