3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742KT

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742KT SMC

ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24V 圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付(DCのみ) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20311078 VP742KT-5DOSD1-04FA
CADデータダウンロード
(F) G (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし (-) ブラケットなし
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20311087 VP742KT-5DOSD1-04FB
CADデータダウンロード
(F) G (04) 1/2 (B) N.O. (ノーマルオープン) (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし (-) ブラケットなし
14,910
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20311096 VP742KT-5DZE1-03A-F
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (F) ブラケット付
15,790
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20311105 VP742KT-5DZE1-04NA
CADデータダウンロード
(N) NPT (04) 1/2 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 (-) ブラケットなし
15,240
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする