曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325B

3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ325B - SMC
ポート数3切換方式(2) N.O. メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20316127VQZ325B-5G1-02-Q(-) Rc(02) 1/4
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316136VQZ325B-5LO1-(-) サブプレートなし
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
20316145VQZ325B-5L1-03(-) Rc(03) 3/8
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする