4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524 SMC

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付 定格電圧(V)(1) AC100 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(N) NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20355853 SYJ524-1L-01N
CADデータダウンロード
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする