5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3260T SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20377885 SY3260T-5GZ-C4
CADデータダウンロード
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
11,110
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20377894 SY3260T-5LZ-C4-X20
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
12,320
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする