5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa) 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20387755 SY5201T-5ZE1-NA
CADデータダウンロード
(-) プラマイなべ小ねじ
13,530
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20387764 SY5201T-5ZE1-H-NA
CADデータダウンロード
(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)
13,640
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする