5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6301

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6301 SMC

ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(10) 1 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20411196 VFR6301-5FZ-10
CADデータダウンロード
54,070
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする