5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFBN SMC

型式(10) 横配管形 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット 内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バルブ連数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20607074 SS5Y5-10SFBN-05B-C6AA-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (AA) 直接取付 5 (B) 両側 付(連数印字付)
67,540
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607083 SS5Y5-10SFBN-05U-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 5 (U) U側 なし(連数印字なし)
66,660
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607099 SS5Y5-10SFBN-06B-C6D0-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (D) DINレール取付 6 (B) 両側 なし(連数印字なし)
71,720
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607108 SS5Y5-10SFBN-06B-C8-NA
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 6 (B) 両側 なし(連数印字なし)
69,690
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607117 SS5Y5-10SFBN-06U-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 6 (U) U側 なし(連数印字なし)
69,410
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607126 SS5Y5-10SFBN-06U-N7-NA
CADデータダウンロード
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 6 (U) U側 なし(連数印字なし)
69,410
62,980
69,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607135 SS5Y5-10SFBN-08D-C6D-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (D) DINレール取付 8 (D) D側 なし(連数印字なし)
77,440
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607144 SS5Y5-10SFBN-08U-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 8 (U) U側 なし(連数印字なし)
74,910
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607153 SS5Y5-10SFBN-10B-C8-NA
CADデータダウンロード
(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 10 (B) 両側 なし(連数印字なし)
80,690
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607169 SS5Y5-10SFBN-13B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 13 (B) 両側 なし(連数印字なし)
88,940
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20607178 SS5Y5-10SFBN-14B-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) 直接取付 14 (B) 両側 なし(連数印字なし)
91,690
83,980
92,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする