薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)5 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20801507 CDQ2LC40-5SZ
CADデータダウンロード
11,280
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20801516 CDQ2LC40-5SZ-M9BVL
CADデータダウンロード
18,430
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする