薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-15DMZ SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20860176 CDQ2B12-15DMZ-L-A93
CADデータダウンロード
標準ストローク
8,360
7,598
8,358 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860185 CDQ2B12-15DMZ-L-A93L
CADデータダウンロード
標準ストローク
9,020
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860194 CDQ2B12-15DMZ-L-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク
10,560
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860203 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BAL
CADデータダウンロード
標準ストローク
13,420
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860219 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BALS
CADデータダウンロード
標準ストローク
9,190
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860228 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BASDPC -
17,160
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860237 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BVZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
12,760
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860246 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BWM
CADデータダウンロード
標準ストローク
11,440
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860255 CDQ2B12-15DMZ-L-M9BWVSDPC -
16,170
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860264 CDQ2B12-15DMZ-L-M9PSAPC -
15,180
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860273 CDQ2B12-15DMZ-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
5,460
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860289 CDQ2B12-15DMZ-LW-M9B
CADデータダウンロード
標準ストローク
11,070
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860298 CDQ2B12-15DMZ-LW-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
12,280
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860307 CDQ2B12-15DMZ-M9PV
CADデータダウンロード
-
11,330
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860316 CDQ2B12-15DMZ-M9PW
CADデータダウンロード
-
11,000
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20860325 CDQ2B12-15DMZ-V-M9BL
CADデータダウンロード
-
11,440
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする