薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DFCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DFCZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20878017 CDQ2B25-25DFCZ
CADデータダウンロード
7,650
6,598
7,258 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20878026 CDQ2B25-25DFCZ-M9BWVZ
CADデータダウンロード
15,790
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする