薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DCM SMC

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)5 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21063709 CDQSB12-5DCM-A93VS-XB9
CADデータダウンロード
6,600
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063718 CDQSB12-5DCM-M9NVS-XB13
CADデータダウンロード
7,810
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063727 CDQSB12-5DCM-XB13
CADデータダウンロード
4,570
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063736 CDQSB12-5DCM-XB9
CADデータダウンロード
4,570
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063745 CDQSB12-5DCM-XC36
CADデータダウンロード
6,050
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063754 CDQSB12-5DCM-XC6
CADデータダウンロード
4,510
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063763 CDQSB12-5DCM-XC85
CADデータダウンロード
4,680
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063779 CDQSB12-5DCM-XC92
CADデータダウンロード
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21063788 CDQSB12-5DCM-X271
CADデータダウンロード
5,610
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする