薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-10DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-10DM SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21121039 CDQSD25-10DM-M9BVL-X271
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
16,120
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21121048 CDQSD25-10DM-M9NVLS
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し (S) 1ヶ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする