薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-10DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-10DM SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21130175 CDQSL20-10DM-M9NVL-XC85
CADデータダウンロード
13,200
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21130184 CDQSL20-10DM-X271
CADデータダウンロード
6,990
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする