薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-10DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-10DM SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21137008 CDQSWB25-10DM-A93V-XB9
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
13,750
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21137017 CDQSWB25-10DM-A93VL-XB9
CADデータダウンロード
(L) 3 A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
14,410
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21137026 CDQSWB25-10DM-M9BVL-XB13
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21137035 CDQSWB25-10DM-M9BVL-XB9
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21137044 CDQSWB25-10DM-M9BVL-X271
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
18,650
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする