エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-125ASR SMC

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(R) エンドロック付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21382604 MXQ16L-125ASR-M9B-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
85,250
77,980
85,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21382613 MXQ16L-125ASR-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
85,910
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21382629 MXQ16L-125ASR-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
85,910
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21382638 MXQ16L-125ASR-M9BWZ-X11
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
87,120
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21382647 MXQ16L-125ASR-M9PL
CADデータダウンロード
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
83,600
75,980
83,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21382656 MXQ16L-125ASR-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
79,640
72,980
80,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする