エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-30ASR SMC

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(R) エンドロック付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 対称形(L) 対称形 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21385508 MXQ16L-30ASR-A93-X11
CADデータダウンロード
(-) 0.5 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
54,120
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21385517 MXQ16L-30ASR-M9BL-X11
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
56,980
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21385526 MXQ16L-30ASR-M9BWLS
CADデータダウンロード
(L) 3 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (S) 1ヶ付
51,590
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21385535 MXQ16L-30ASR-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し (-) 2ヶ付
55,000
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21385544 MXQ16L-30ASR-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し (-) 2ヶ付
54,670
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする