エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100CSP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-100CSP SMC

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21392124 MXQ20-100CSP-M9BL-X11
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
77,770
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21392133 MXQ20-100CSP-M9BL-X12
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
77,770
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21392149 MXQ20-100CSP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,790
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする