エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-100ZE SMC

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(-) なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21427754 MXQ25A-100ZE-M9BL-X11
CADデータダウンロード
(L) 3 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,790
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21427763 MXQ25A-100ZE-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,070
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21427779 MXQ25A-100ZE-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
71,390
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21427788 MXQ25A-100ZE-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
70,400
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする