エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZB SMC

シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(-) なし ボディオプション(L) 対称形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21488487 MXQ8L-20ZB-M9BZ
CADデータダウンロード
39,930
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする