SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-325
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21700788
MGGLB25-325-M9B
CADデータダウンロード
¥66,880
¥
59,980
¥65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください