ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-62AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-62AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応) 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)62 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21784325 MGPL25-62AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
41,860
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする