クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH230A SMC

定格電圧(V)(5) DC24 シリーズ(2) SGH200 材質(シール)(A) NBR 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21957383 SGH230A-3015Y-5D
CADデータダウンロード
2 (-) Rc (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (30) 0~3 (-) ブラケットなし
64,460
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957399 SGH230A-3015Y-5TZ-B
CADデータダウンロード
2 (-) Rc (T) コンジットターミナル (30) 0~3 (-) ブラケットなし
65,400
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957408 SGH230A-70G15Y-5D-B1
CADデータダウンロード
2ポート (G) G (ISO1179-1) (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (70) 0~7 (B1) ブラケット左側取付
66,990
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957417 SGH230A-70G15Y-5W
CADデータダウンロード
2 (G) G (ISO1179-1) (W) M12コネクタ(4ピン仕様) (70) 0~7 (-) ブラケットなし
65,730
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957426 SGH230A-7015Y-5DZ-B
CADデータダウンロード
2ポート (-) Rc (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (70) 0~7 (-) ブラケットなし
65,340
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957435 SGH230A-7015Y-5VZ
CADデータダウンロード
2ポート (-) Rc (V) M12コネクタ(5ピン仕様) (70) 0~7 (-) ブラケットなし
67,100
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする