クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH333A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH333A SMC

シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21957724 SGH333A-30G20Y-5DZ
CADデータダウンロード
2ポート (5) DC24 (G) G (ISO1179-1)
90,150
81,980
90,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957733 SGH333A-30N20Y-4TZ
CADデータダウンロード
2 (4) 220 AC [230 AC] 50/60 Hz (N) NPT
90,200
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957749 SGH333A-70G20Y-1DZ-B1
CADデータダウンロード
2 (1) AC100 50/60 Hz (G) G (ISO1179-1)
93,230
84,980
93,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする