曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN32SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN32SR - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074877CDG5BN32SR-1000-G5BAL1000
46,230
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074886CDG5BN32SR-175-G5BAL175
46,230
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074895CDG5BN32SR-375-G5BAL375
46,230
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074904CDG5BN32SR-40-G5BAL40
46,230
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074913CDG5BN32SR-40-G5BAZ40
47,490
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074929CDG5BN32SR-550550
20,700
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする