スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB63

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB63 SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)15 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22130703 CQ2YB63-15DCMZ
CADデータダウンロード
15,510
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする